| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-247769 Herst.-Nr.: GHV9240001V0011 EAN/GTIN: 4013232744938 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Akku 12V/7Ah SAK 7 Größenbezeichnung sonstige, Ausführung Blei, Nennspannung 12V, Kapazität 7000mAh, Länge 65mm, Höhe inkl. Pole 98mm, Breite 151mm, Akku - langlebig, wartungsfrei und lageunabhängig. VdS-Nr. G197022 Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | sonstige | Ausführung: | Blei | Nennspannung: | 12 V | Kapazität: | 7000 mAh | Länge: | 65 mm | Höhe inkl. Pole: | 98 mm | Breite: | 151 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Akku für ABB, Akkus für ABB-Werkzeug, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku alarmanlage 12v 7 ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, Accu, Akku, Akkupack, Alarmakku, Alarmbatterie, Batterie, Brandmeldeakku, Brandmeldebatterie, i-bus EIB / KNX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,50* | € 47,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,82* | € 47,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,43* | € 48,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 38,77* | € 48,84* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 41,24* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|