Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) LS-Schalter m.Beschrift. D 32A, 3p+N PXL-D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-244745
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236553
EAN/GTIN:
     4015082365530
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Eaton (Installation) LS-Schalter m.Beschrift.

D 32A, 3p+N PXL-D32/3N Auslösecharakteristik D, Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 32A, Bemessungsspannung 400V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ...

50Hz, Mitschaltender Neutralleiter, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69,5mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Mit Beschriftungsfeld, hohe Selektivitat zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien, Verschienungskompatibel, Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten, freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten, erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination, Kontaktabstand 4 mm, für sichere elektrische Trennung, für Anwendungen bis 48 V DC geeignet.

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, PXL, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,96*
€ 123,36*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,22*
€ 123,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,73*
€ 124,33*
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 128,30*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 111,59*
€ 135,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,17*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,24*
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.