Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-244327 Herst.-Nr.: 101052 EAN/GTIN: 4021103010525 |
| |
|
| | |
| Cimco Elektronik-Seit.schneider 131mm 10 1052 Form Standard, Länge 131mm, Isoliert, Aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen, starke Ausführung, ohne Schneidwate, für weiche Drähte bis 2,0 mm Ø, Anstellwinkel 21° Weitere Informationen: | | Form: | Standard | Länge: | 131 mm | Abisolierfunktion: | Nein | Isoliert: | Ja | Schutzisoliert 1000 V: | Nein | VDE geprüft: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,70* | € 29,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,08* | € 29,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,72* | € 31,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,19* | € 32,25* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,62* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|