Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0123269 Herst.-Nr.: 101052 EAN/GTIN: 4021103010525 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider, starke Ausführung, ohne Schneidwate, Anstellwinkel 21°, Länge 131 mm, für weiche Drähte bis 2,0 mm Ø. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artikelnr. 10 1054 und 10 1055) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,86* | € 29,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,23* | € 30,05* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 23,84* | € 32,02* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,04* | € 32,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,14* | € 32,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|