Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung SCHUKO-Steckdose 2-fach 16A 250V 622 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-24321
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     622W
EAN/GTIN:
     4011377316003
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Jung SCHUKO-Steckdose 2-fach 16A 250V 622 W Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 140mm, Gerätetiefe 47mm, Farbvariante grau, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 4, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, SCHUKO-Steckdose, 2fach, 16 A, 250 V ~, verdrahtet, Abmessungen (B x H x T): 70 x 140 x 47 mm, für senkrechte Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Abdeckung:
Komplettgehäuse
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
140 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 2-fach ip44, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, 16 A, 250 V ~, 2fach, Doppelsteckdose, SCHUKO-Steckdose, Steckdose, WG 600, für senkrechte Montage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 22,69*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 16,20*
€ 22,71*
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 22,90*
Lager 5382
197
€ 5,80*
ab € 17,28*
€ 23,93*
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
622WW
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.