Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 622 WW Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 622 WW Steckdose Typ F Weiß
JUNG 622 WW Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27053595
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     622WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
622W
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.