Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe UP-Kasten f.6Taster,einreihig UPK 806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-241486
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55886
EAN/GTIN:
     4011459558864
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Grothe UP-Kasten f.6Taster,einreihig UPK 806 Höhe 172mm, Breite 103mm, Tiefe 50mm, Unterputzkasten, für 6 Flächentaster, 172 x 103 x 50 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
50 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aluplatte, Klingelknopf, Klingeltaster, Kontaktplatte, Unterputzkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,24*
€ 28,52*
€ 5,46*
ab € 21,46*
€ 28,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 29,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,45*
€ 30,01*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,86*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55883
ab € 17,23*
Ähnlich
Grothe
55882
ab € 15,88*
Ähnlich
Grothe
55884
ab € 19,30*
Ähnlich
Grothe
55885
ab € 19,90*
Ähnlich
Grothe
55887
ab € 22,57*
Ähnlich
Grothe
55888
ab € 23,92*
Ähnlich
Grothe
55889
ab € 25,08*
Ähnlich
Grothe
55881
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.