Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LS-Rechteckkanal Unterteil+Deckel LLK 60.060 E3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-238721
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LLK 60.060 E3
EAN/GTIN:
     4013339520404
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Niedax LS-Rechteckkanal Unterteil+Deckel LLK 60.060 E3 Höhe 60mm, Breite 60mm, Länge 2000mm, Werkstoff rostfreier Stahl, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe natur, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart Bodenlochung, Ausführung Deckel lose, Eigenschaften: Brandlastfrei, UV-beständig, temperaturbeständig, rauchgasfrei, mechanisch hoch belastbar, Schutz vor elektromechanischer Beeinflussung.

Lieferung komplett mit aufrastbarem Deckel, Lieferlänge 2 m, Stoßstellenverbinder sind separat zu bestellen

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
natur
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
EF009212:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal b60xh60mm, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF-Kanal, LLK, LS-Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 31,80*
€ 38,16*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 32,23*
€ 41,31*
2
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 85,26*
2
Frei Haus
ab € 72,435*
€ 88,505*
Lager 5382
16
2
€ 5,80*
ab € 85,90*
€ 104,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 104,13*
€ 123,91
pro Meter
ab 4 Meter
€ 103,89*
€ 123,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 101,59*
€ 120,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 97,35*
€ 115,85
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 85,90*
€ 102,22
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 85,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 208,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.