Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Montageplatte TC 5142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-236066
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009870R0003
EAN/GTIN:
     5414363058830
Suchbegriffe:
Montageplatte
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
ABB Stotz S&J T&B Montageplatte TC 5142 Länge 23,4mm, Breite 14,2mm, Höhe 10,7mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis 7,6mm, Befestigungsart schrauben und nieten, Durchmesser Befestigungsloch 5,2mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Farbe natur, zum Anschrauben, Polyamid 6.6, natur, fuer Binderbreiten bis zu 7,6mm

Weitere Informationen:
Länge:
23.4 mm
Breite:
14.2 mm
Höhe:
10.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, montageplatte abb, montageplatte, befestigungssockel klebbar, Befestigung, Befestigungsclip, Befestigungselement, Bindersockel, Montagesockel, Nagelbefestiger, Nagelsockel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,2236*
€ 0,3036*
100
€ 5,46*
ab € 0,2333*
€ 0,3233*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,23333*
€ 0,32333*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2385*
€ 0,3285*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.