| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-231693 Herst.-Nr.: 68500 EAN/GTIN: 4034451685000 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Bräunungslampe CLEO Perform.40W 68500 Mittlere Nennlebensdauer 800h, Lampenleistung 40W, Sockel G13, Lampenform Stab, Rohrdurchmesser 38mm, Länge 596mm, Farbe sonstige, Anwendung Solarium, Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe als Bräunungslampe für kosmetische Anwendungen, emittiert langwellige UV-Strahlung im Bereich von 310 nm - 400 nm Weitere Informationen: | | Mittlere Nennlebensdauer: | 800 h | Lampenleistung: | 40 W | Sockel: | G13 | Lampenform: | Stab | Rohrdurchmesser: | 38 mm | Länge: | 596 mm | Interner Reflektor: | Nein | Farbe: | sonstige | Anwendung: | Solarium | Splitterschutz: | Nein | Zündstreifen: | Nein | Schnellstart: | Nein | Starterloser Betrieb: | Nein | Schwarzlichtlampe: | Nein | Vollspektrumlampe: | Nein | Geeignet für Ex-Leuchten: | Nein | Geeignet für Notlicht: | Nein | Doppelwandig: | Nein | Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, bräunungslampe g13 40w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g13, Bräunungslampe, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Solarienlampe, T12, UVA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,85* | € 21,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,95* | € 21,43* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 16,84* | € 24,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,85* | € 24,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,00* | € 24,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|