Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 5G1,5 00124653 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-231560
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00124653/100
EAN/GTIN:
     4044774616605
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 5G1,5 00124653 R100 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe gelb, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

10,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, ÖLFLEX® 540 P - PUR-Anschlussleitung, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abrieb- und kerbfest, halogenfrei.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Ader-Isolation:
Polyolefin
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
gelb
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,2538*
€ 4,2538*
100
Frei Haus
ab € 4,3721*
€ 4,3721*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 4,71*
€ 4,71*
100
Frei Haus
ab € 369,42*
€ 369,44*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 4,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 471,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,28*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.