Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer i 12-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229598
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33291201
EAN/GTIN:
     4013902399376
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer i 12-L Max.

Leiterquerschnitt 2,5mm², Bestückung ohne, Form quadratisch, Montageart universal, Länge 85mm, Breite 85mm, Tiefe 37mm, Anzahl der Einführungen 15, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe grau, Schutzart (IP) IP55, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung aufrastend, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Funktionserhalt ohne, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verbindungsdose i 12-L, Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel.

Einzelklemmen

Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
37 mm
Anzahl der Einführungen:
15
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Rote Reihe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5470
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,98*
3 Tage
99
1
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,52*
€ 1,02*
1 Tag
3330
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,53*
€ 1,04*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53652*
€ 1,05652*
Lager 5382
69925
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.