Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Sicherheitst. Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-226132
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5713108R0001
EAN/GTIN:
     4250217473203
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Ceag Sicherheitst.

Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG5713108R0001 Netzspannung 24V, Nennstrom 2,5A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Uhrzeit-Stellung 8h, Kennfarbe grau, Ausführung Kupplung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabeleinführung gerade, Schutzkontakt, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Ex-Klasse IIC, Für Gas-Ex-Zone 1, 2 und Staub-Ex-Zone 21,22, Kennzeichnung nach 94/9/EG, EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX

Weitere Informationen:
Netzspannung:
24 V
Nennstrom:
2.5 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ex-Klasse:
IIC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 24v, schuko-kupplung, Buchse, Ex-CEE-Kupplung, Ex-Kupplung, Ex-Steckverbindung, Ex-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Steckvorrichtung, ex-Link
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,78*
€ 246,98*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,05*
€ 247,58*
Frei Haus
ab € 206,55*
€ 249,44*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 213,01*
€ 256,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,70*
€ 270,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.