Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector RT-Regler-Einsatz 5TC9202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-223356
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9202
EAN/GTIN:
     4001869252520
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehschalter
Siemens Indus.Sector RT-Regler-Einsatz 5TC9202 Ausführung Raumtemperaturregler, Nennspannung 230V, Montageart Unterputz, Steuerleistung 41VA, Schaltdifferenz 0,5K, Mit thermischer Rückführung, Mit Temperaturabsenkung, Fühlerelement Raumfühler, Temperatur 5 ...

30°C, Farbe sonstige, Schutzart (IP) IP30, Höhe 70mm, Breite 70mm, Kontaktausführung sonstige, Nennstrom 10A, Zusammenstellung Basiselement, Raumtemperaturregler Geräteeinsatz 3-Stellungsschalter

Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Nennspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Steuerleistung:
41 VA
Schaltdifferenz:
0.5 K
Elektronische Regelung:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Nein
Schalter für Zusatzheizung:
Nein
Mit Temperaturabsenkung:
Ja
Fühlerelement:
Raumfühler
Temperatur:
5 °C | 30 °C
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
Nein
Kontaktausführung:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,54*
€ 74,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,55*
€ 77,10*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,99*
€ 81,47*
€ 5,46*
ab € 66,43*
€ 84,49*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 83,18*
€ 105,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC9225
ab € 26,61*
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 22,99*
Sonstiges
Siemens
5TC9250
ab € 15,30*
Sonstiges
Siemens
5TC9220
ab € 6,89*
Sonstiges
Siemens
5TC9221
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.