| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-223223 Herst.-Nr.: HU 5050/300 EAN/GTIN: 4013339858743 |
| |
|
| | |
| Niedax Hängestiel HU 5050/300 Länge 300mm, Profilbreite 50mm, Profilhöhe 50mm, Ausführung U-Profil, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Hängestiel, mit angeschweißter Kopfplatte und 3-seitig durchgehend perforiertem U-Profil, System HU 5050/..., für Ausleger KTAL..., KTAM..., KTA... und KTAS... sowie KTCL... und KTC... in Verbindung mit Hängestiel-Distanzprofil HDS 50.50 F, Hängestiel mit Möglichkeit der 3-seitigen Auslegeranbringung, bei einseitiger Befestigung des Auslegers am Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestiels anzubringen Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Profilbreite: | 50 mm | Profilhöhe: | 50 mm | Ausführung: | U-Profil | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, U-Profilschiene, hängestiel niedax, hängestiel, hängestiel u-profil, Abhängung, Hängeschiene, Kabelpritschenhängestiel, Kabeltragsystem, Kabeltrassenhängestiel, Kabelverlege-System, Kabelwannenhängestiel, Profil, Stiel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,98* | € 15,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,08* | € 15,77* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,48* | € 16,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 11,49* | € 16,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,58* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|