Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 300mm U-Profil 4kN f.Funkterh HU5050/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E840I50
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339858743
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
Installationskanal
Hängestiel ST 300mm U-Profil 4kN f.Funkterh HU5050/300
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
1.17381 kg
Länge:
300 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
50 mm mm
Profilhöhe:
50 mm mm
Tragfähigkeit:
4 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, U-Profilschiene, hängestiel niedax, hängestiel, hängestiel u-profil, C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,99*
€ 15,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 15,85*
3 Tage
647
€ 5,80*
ab € 11,49*
€ 16,42*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 16,43*
2 Tage
47
€ 6,40*
ab € 11,59*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
4013339858880
ab € 20,69*
Ähnlich
Niedax
ab € 23,47*
Ähnlich
Niedax
ab € 24,31*
Ähnlich
Niedax
ab € 33,03*
Ähnlich
Niedax
ab € 39,16*
Ähnlich
Niedax
ab € 9,12*
Ähnlich
Niedax
ab € 12,67*
Ähnlich
Niedax
ab € 13,69*
Ähnlich
Niedax
ab € 19,02*
Ähnlich
Niedax
ab € 19,11*
Ähnlich
Niedax
ab € 19,59*
Ähnlich
Niedax
HU5050/600
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.