Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk Starter RS 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-222819
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     52220102
EAN/GTIN:
     4008597201028
Suchbegriffe:
Starter
starter radium 80w
starter
starter 4-80w
Radium Lampenwerk Starter RS 11 Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe, Geeignet für Leuchtstofflampe, Geeignet für Lampenleistung 4 ...

80W,

Weitere Informationen:
Elektronisch:
Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
4 W | 80 W
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Starter für Beleuchtung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,41*
€ 0,41*
25 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,50*
1 Tag
1437
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,62*
Lager 5382
2826
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854083
ab € 0,26*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854045
ab € 0,33*
Ähnlich
Philips
69769131
ab € 0,51*
Ähnlich
Philips
928390720230
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.