Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips S2 4-22W Beleuchtungsstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips S2 4-22W Beleuchtungsstarter
Philips S2 4-22W Beleuchtungsstarter
Artikel-Nr.:
     1078-27010
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928390720230
EAN/GTIN:
     8711500697509
Suchbegriffe:
Starter
philips starter 22w
starter
starter 4-22w
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstarter
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatibilität
fluorescent lamps with electromagnetic ballast
Kondensator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Länge (mm)
40.3 mm
Breite
21.5 mm
Lampen
Minimale Lampenleistung
4 W
Maximale Lampenleistung
22 W
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
227
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,87*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,87*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,08*
2 Tage
888
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,12*
4 Tage
1664
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,64*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854083
ab € 0,26*
Ähnlich
Philips
69769131
ab € 0,51*
Ähnlich
Radium
52220102
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.