Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Wippe F.Kontr.Schalter 5TG7920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-22178
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7920
EAN/GTIN:
     4001869049175
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Siemens Indus.Sector Wippe F.Kontr.Schalter 5TG7920 Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung Schalter/Taster, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Silber, RAL-Nummer (ähnlich) 9006, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante Silber, DELTA profil ist ein Schalterprogramm, dass sich besonders harmonisch in die Raumgestaltung integriert.

Ob titanweiß, perlgrau, anthrazit, silber, bronze oder champagner.

Diese warmen brillanten Töne passen hervorragend zu den geschwungenen Linien des Schalter-Designs.

Mit dieser einmaligen Kombination passt DELTA profil optimal in jedes Umfeld.

Die Komponenten von DELTA profil: Umfangreiche Funktionen aus dem i-system für Kommunikation, Daten/Sprachnetzwerke, Zeitschaltung, Jalousiesteuerung auch mit Funk (GAMMA wave), Raumtemperaturregelung, Helligkeitssteuerung auch mit Funk (GAMMA wave), Bewegungsmeldung, Anschluss an GAMMA instabus möglich, Steckdosen in verschiedenen Ausführungen z.B.

mit Überspannungsschutz, Betriebsanzeige und Beschriftungsfeld sowie mit erhöhtem Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 6,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,57*
€ 8,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,64*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,07*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG7321
ab € 2,73*
Zubehör
Siemens
5TG7316
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG7355
ab € 4,11*
Zubehör
Siemens
5TG7353
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7354
ab € 4,09*
Zubehör
Siemens
5TG7317
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7333
ab € 2,87*
Zubehör
Siemens
5TG7343
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.