Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Spannungswandler 3A 3RV1611-1DG14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-221558
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV16111DG14
EAN/GTIN:
     4011209535237
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Siemens Indus.Sector Spannungswandler 3A 3RV1611-1DG14 Bemessungsdauerstrom Iu 3A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 50kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 3 ...

3A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 20 ...

20A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart sonstige, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 1, Ausgelöstmelder vorhanden, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Wippe, Schutzart (IP) IP20, Leistungsschalter 3RV1 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Schalter werden zum Schalten und Schützen von Drehstrommotoren bzw.

auch für andere Verbraucher angewendet

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
3 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Einstellbereich Überlastauslöser:
3 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
20 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausgelöstmelder vorhanden:
Ja
Mit Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Einbaugerät, Hochleistungsschalter, MCCB, Schutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,61*
€ 186,69*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,95*
€ 192,28*
Frei Haus
ab € 180,54*
€ 209,03*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 180,46*
€ 210,46*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 224,74*
€ 277,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,24*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011J
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,36*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,97*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,91*
Zubehör
Siemens
3RV29021AF0
ab € 15,93*
Zubehör
Siemens
3RV29021AB0
ab € 15,91*
Zubehör
Siemens
3RV29021AB4
ab € 44,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.