Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Lichtschranke DC 10-30V WL45-P260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-219135
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1008668
EAN/GTIN:
     4047084259722
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sick Lichtschranke DC 10-30V WL45-P260 Mit Zeitfunktion, Bemessungsschaltabstand 55000mm, Max.

Schaltabstand 55000mm, Max.

Ausgangsstrom 200mA, Reflektor im Lieferumfang enthalten, Breite des Sensors 60mm, Höhe des Sensors 105mm, Länge des Sensors 105mm, Spannungsart DC,

Weitere Informationen:
Mit Zeitfunktion:
Ja
Bemessungsschaltabstand:
55000 mm
Max. Schaltabstand:
55000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Ja
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,90*
€ 670,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 617,39*
€ 675,96*
Frei Haus
ab € 627,60*
€ 687,53*
Frei Haus
ab € 633,77*
€ 693,75*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,96*
€ 755,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,41*
€ 898,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,93*
€ 890,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,92*
€ 865,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,04*
€ 850,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,96*
€ 832,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.