| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76783816 Herst.-Nr.: 1008668 EAN/GTIN: 4047084259722 |
| |
|
| | |
| Lichtschranke DC 10-30V WL45-P260 Kompakt-Lichtschranken, W45, WL45-P260, Schaltabstand max.: 1 m ... 55 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Mit Zeitfunktion: | ja | Bemessungsschaltabstand: | 45000 mm | Max. Schaltabstand: | 55000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 200 mA | Mit Reflektor: | ja | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,13* | € 664,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 619,43* | € 669,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 629,32* | € 682,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 635,53* | € 688,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 656,08* | € 728,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|