Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Halbleiterschütz 40A 40 Grd C 48-600 3RF234


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-219068
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23403AA45
EAN/GTIN:
     4011209642089
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
halbleiterschütz siemens
halbleiterschütz
Siemens Indus.Sector Halbleiterschütz 40A 40 Grd C 48-600 3RF2340-3AA45 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 4 ...

30V, Spannungsart zur Betätigung DC, Betriebsspannung 48 ...

600V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 40A, Anzahl der Phasen 1, Halbleiterschütz 3RF2 AC51 40A 40 Grad C 48-600V/4-30V DC Ringkabelanschluss Sperrspannung 1200V

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
48 V | 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3RF2, Halbleiterrelais, Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Niederspannungs-Schalttechnik, Schaltmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,88*
€ 62,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,63*
€ 64,90*
€ 5,46*
ab € 54,56*
€ 69,07*
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 72,31*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,81*
€ 86,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,65*
Zubehör
Siemens
3RF29500GA16
ab € 73,09*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 161,28*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 165,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.