Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel NH-Sicherungsgehäuse NH2, 630A Mi 6477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-217449
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000782
EAN/GTIN:
     4012591657828
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Hensel NH-Sicherungsgehäuse NH2, 630A Mi 6477 Sicherung NH-Sicherung, Bemessungsstrom 400A, Schutzart (IP) IP65, Platzierung auf Schienensystem universal, Anzahl der Gruppen 1, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Höhe 600mm, Breite 300mm, Tiefe 214mm, Anbaumöglichkeit, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

NH-Sicherungsgehäuse NH 2, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
Ja
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
214 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, leergehäuse hensel, Gehäuse, MI-Verteiler, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 501,72*
€ 563,62*
€ 5,95*
ab € 501,76*
€ 567,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 511,08*
€ 574,22*
Frei Haus
ab € 515,94*
€ 579,82*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,65*
€ 631,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,79*
€ 751,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,13*
€ 746,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,06*
€ 718,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,22*
€ 701,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,34*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,90*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,78*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,92*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,11*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,66*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591691648
ab € 7,05*
Zubehör
Hensel
26001625
ab € 18,47*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,43*
Zubehör
Hensel
20001089
ab € 118,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.