Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob Verschlussstopfen lgr M16 WJ-DM 16-VPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-216148
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 16-VPA
EAN/GTIN:
     4024092118197
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Jacob Verschlussstopfen lgr M16 WJ-DM 16-VPA Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe lichtgrau, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verschlussstopfen zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, der Verschlussstopfen ist so auszuwählen, dass der Außendurchmesser maximal 1mm kleiner ist als maximale Kabeldurchmesser der Verschraubung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
lichtgrau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, jacob blindstopfen, blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Kunststoffschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlusszapfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
50
€ 6,40*
ab € 0,10858*
€ 0,16358*
9 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1087*
€ 0,1637*
10
€ 5,46*
ab € 0,112*
€ 0,169*
Lager 5382
3604
50
€ 5,80*
ab € 0,113*
€ 0,171*
7 Tage
1650
50
€ 6,95*
ab € 0,1247*
€ 0,1877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.