Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen lgr M16 WJ-DM 16-VPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen lgr M16 WJ-DM 16-VPA
Verschlussstopfen lgr M16 WJ-DM 16-VPA
Artikel-Nr.:
     3517I-35918218
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 16-VPA
EAN/GTIN:
     4024092118197
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

Verschlussstopfen lgr M16 WJ-DM 16-VPA

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9,5 mm
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, jacob blindstopfen, blindstopfen, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgenippel, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,1187*
€ 0,1524*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1243*
€ 0,1593*
1 Tag
233
50
€ 6,40*
ab € 0,12658*
€ 0,16258*
3 Tage
2343
50
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,169*
5 Tage
1700
50
€ 6,95*
ab € 0,1437*
€ 0,1857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,524* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.