Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Sensor,ind.,40x40,Klemm. DC,pnp,no+nc,20mm,b IV50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-216059
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IV5004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Ifm Electronic Sensor,ind.,40x40,Klemm.

DC,pnp,no+nc,20mm,b IV5004 Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 118mm, Schaltabstand 20mm, Gehäusebauform Quader, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 10 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ...

60V, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Schaltabstand:
20 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10 V | 60 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor ifm, induktiver näherungssensor, Induktivnäherungsschalter, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,95*
€ 83,24*
€ 5,95*
ab € 71,76*
€ 83,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,89*
€ 85,40*
€ 5,46*
ab € 75,05*
€ 87,08*
Lager 5382
12
€ 5,80*
ab € 79,95*
€ 92,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.