| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-215079 Herst.-Nr.: GHG9601944R0105 EAN/GTIN: 4250217429217 |
| |
|
| | |
| Ceag Sicherheitst. Ex-Verschluss-Stopfen M32 GHG9601944R0105 Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung metrisch, Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG 32, Ex-e Verschlussstopfen Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, M32N/A, Gehäusematerial: Polyamid, Schlüsselweite: 14.0, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 70 °C, Schutzart nach EN 60529: IP66 / IP68 - 0.1 bar, Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: metrisch Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG: 32 Weitere Informationen: | | Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: | metrisch | Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG: | 32 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, kabelverschraubung polyamid m32x1.5, blindstopfen, blindstopfen pa, Blindplatte, Blindscheibe, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Staubplatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,26* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 1,71* | € 2,31* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 1,75* | € 2,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,36* | | | | Lager 5382 | | | | 20 | | € 5,80* | ab € 2,02* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|