| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-210958 Herst.-Nr.: 22370016 EAN/GTIN: 4013960180152 |
| |
|
| | |
| Fränkische Kunststoff-Klemmschelle gr, f.alle Wellrohre clipfix 16 Geeignet für Rohrdurchmesser 16 ... 16mm, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Max. Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe grau, Für isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu-ES-F sowie für alle Wellrohre, grau. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 16 mm | Geschlossen: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Anreihbar: | Ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | Nein | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, FPKu-EM, FPKu-ES, Iso-Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Quickschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Schnappschelle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,0742* | € 0,1054* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1108* | € 0,1538* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,11196* | € 0,15496* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,112* | € 0,155* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 0,112* | € 0,155* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|