| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101861 Herst.-Nr.: 22370016 EAN/GTIN: 4013960180152 |
| |
|
| | |
| Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F und alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden.- aus Polypropylen - nicht flammenausbreitend - an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm) - Ø mm - Zoll 16 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 16 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Befestigungsschelle, clipfix, Clipfix-Schelle, Iso-Klemmschelle, Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Quickschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schnappschelle, Sockelschelle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 100 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,0744* | € 0,1057* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1108* | € 0,1548* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,11296* | € 0,15696* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,112* | € 0,157* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 0,112* | € 0,157* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|