Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 63,0x58,8 starr FPKu-EM-F 63 g


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210757
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22210063
EAN/GTIN:
     4013960179866
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 63,0x58,8 starr FPKu-EM-F 63 gr Werkstoff PVC, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten starr, Mit Muffe, Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Innendurchmesser 58,8mm, Außendurchmesser 63mm, Betriebstemperatur -25 ...

60°C, Farbe grau, FPKu-EM-F ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe.

Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
58.8 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, kunststoffrohr grau 3 meter, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Cupa-Rohr, FPKu-EM, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoff-Steckrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
411
3
€ 45,00*
ab € 4,1064*
€ 5,6364*
22 Tage
unbekannt
21
€ 7,90*
ab € 4,58489*
€ 5,88489*
4 Tage
259
21
€ 69,00*
ab € 6,08*
€ 7,75*
Lager 5382
579
21
€ 5,80*
ab € 10,27*
€ 10,27*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 10,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Meter
Mindestbestellmenge: 21 Meter ( entspricht € 215,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.