Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Kabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5qmm 392.181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-209657
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.181
EAN/GTIN:
     4016514000180
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m
Bachmann Kabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5qmm 392.181 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H05VV-F, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Länge der Leitung 50m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) IP20, Schuko-Steckdosen ohne Deckel, Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Länge der Leitung:
50 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Mit thermischem Schutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelaufroller, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 79,93*
€ 5,46*
ab € 65,36*
€ 80,48*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 66,18*
€ 81,44*
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 82,00*
Lager 5382
41
€ 5,80*
ab € 70,06*
€ 85,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,22*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,35*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,36*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,94*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.