| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-196470 Herst.-Nr.: 107768 EAN/GTIN: 4019768058938 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung G4/G5,3/G6,35 107768 Ausführung Anschlusselement und Fassung, Werkstoff Keramik, Farbe weiß, Fassung G4/GX5,3/G6,35, Befestigungsart Schraubbefestigung, G4-, GY6,35-Fassung, GX5,3-, GZ6,35-Anschlusselement, Abdeckplatte Glimmer, T300, Nennwert 10/24, Kontakte Ni, Leitungen Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, max. 250 °C, Durchgangslöcher für Schrauben M3. Die Fassung erlaubt das Einsetzen von Lampen mit unterschiedlichen Sockeln, dabei muss allerdings beachtet werden, dass keinesfalls eine Lampe mit kleinerem Stiftdurchmesser zum Einsatz kommt, wenn bereits eine Lampe mit größerem Stiftdurchmesser verwendet wurde. Leitungslänge 500 mm, Aderendhülsen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlusselement und Fassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | G4/GX5,3/G6,35 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 5,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,65* | € 5,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,60* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,06* | € 6,16* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,31* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|