Halogenfassung für Kabelsatz zum Anschluss an ein 12 V Niedervoltstecksystem. Maximale Auslastung 75 Watt. Das praktische Zubehör von Paulmann ermöglicht es Ihnen, Ihr Lichtsystem noch individuelle...
GU5.3 Fassung mit Keramiksockel für G4-/MR16-Leuchtmittel, 12-24V, IP20, inkl. 15cm Anschlussleitung isoliert Länge des Anschlußkabels: 15 cm Anzahl Leuchtmittel: 1 Betriebsspannung: 0-12 V Zubehör...
2er Pack Lampenfassung E27, Keramik Keramik Lampenfassung E27. Befestigung über zwei Bohrungen in der Fassung. Keramik Lampenfassung E27. Befestigung über zwei Bohrungen in der Fassung. Technische ...
für HV-Halogenlampen mit Sockel GU 10 oder GZ 10 mit 140 mm flexibler Anschlussleitung 1,0 mm² (250 °C) 250 V AC, max. 2 A Kontakte aus Nickel Steatit-Gehäuse Temperaturbeständigkeit: bis 250 °C