| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76958849 Herst.-Nr.: 107768 EAN/GTIN: 4019768058938 |
| |
|
| | |
| Fassung G4/G5,3/G6,35 107768 Diese Fassungen erlauben das Einsetzen von Lampen mit unterschiedlichen Sockeln. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass keinesfalls eine Lampe mit kleinerem Stiftdurchmesser zum Einsatz kommt, wenn bereits eine Lampe mit größerem Stiftdurchmesser verwendet wurde. G4-, GY6.35-Fassungen GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselemente Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T350, Nennwert: 10/24, Kontakte: Ni Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 qmm, PTFE-Isolation, max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlusselement und Fassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | GX5,3 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,46* | € 5,31* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,65* | € 5,66* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,07* | € 6,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,32* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|