Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-195281 Herst.-Nr.: 148182300000 EAN/GTIN: 8012823325866 |
| |
|
| | |
| Finder Treppenhausautomat 1S 16A 230VAC 14.81.8.230.0000 Funktion elektronisch, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60,8mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ... 230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 60Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 12A, Rückfallverzögerung 0,5 ... 20min, Taster Glimmlampenstrom 25mA, Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung ohne, Nachschaltung nachschaltbar + Dauerlicht, Versorgungsspannung 230 ... 230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 3000W, Max. Leuchtstofflampenlast 1000VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1000VA, Treppenhauslichtautomat, für Reiheneinbau, zum Nachrüsten bestehender Anlagen, Servicefunktion: mit Betätigen des Tasters > 5 Sekunden schließt der Ausgangskontakt für 60 Minuten, wobei die Zeit durch erneutes Betätigen des Tasters > 5 Sekunden wieder verkürzt werden kann, schaltet im Spannungsnulldurchgang. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 60.8 mm | Anzahl der Schließer: | 1 | Anzahl der Öffner: | 0 | Anzahl der Wechsler: | 0 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | 60 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 12 A | Rückfallverzögerung: | 0.5 min | 20 min | Taster Glimmlampenstrom: | 25 mA | Schaltungsart: | 3- und 4-Leiter-Schaltung | Ausschaltvorwarnung: | ohne | Stromstoßfunktion wählbar: | Nein | Nachschaltung: | nachschaltbar + Dauerlicht | Versorgungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Max. Glühlampenlast: | 3000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1000 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1000 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 1000 VA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treppenlichzeitschalter, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter finder, treppenlicht zeitschalter, dauerleuchte 230v, Einbaugerät, Einbautreppenlichtschalter, Hutschienentreppenlichtschalter, Hutschienenzeitschalter, REG-Treppenlichtschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbautreppenlichtschalter, TLZ, Treppenhausautomat, Treppenhauslichtautomat |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,84* | € 28,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,78* | € 28,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,82* | € 29,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,22* | € 29,98* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 23,54* | € 31,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|