Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Industrial-EtherNet-Kabel 2xM12, 1,0m 6XV18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-194128
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18708AH10
EAN/GTIN:
     4019169851329
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Siemens Indus.Sector Industrial-EtherNet-Kabel 2xM12, 1,0m 6XV1870-8AH10 Kabeltyp sonstige, Kategorie sonstige, Länge 1m, Steckverbindertyp Anschluss 1 M12, Steckverbindertyp Anschluss 2 M12, Steckverbindergehäuse Anschluss 1 sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1 Metall, Steckverbindergehäuse Anschluss 2 sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2 Metall, Mantel-Farbe grün, Knickschutztülle ohne, Farbe der Knickschutztülle sonstige, Flammwidrig nein, Kabelkonstruktion sonstige, Pinbelegung 1:1, Schutzart (IP) sonstige, SIMATIC NET, Ind.

Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, vorkonf.

IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12 Steckern (D-kodiert), Länge 1m

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
Nein
Schleppkettentauglich:
Nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Industrial Ethernet Kabel, Schleppkettenleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Patchkabel, Patchkabel Kupfer Industrie, Simatic
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,07*
€ 30,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,25*
€ 30,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,83*
€ 30,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,04*
€ 31,13*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,76*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.