Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens IE Cable M12-180/M12-180 2x2, M12-Stecker (D-kodiert), CAT5e, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40118255
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18708AH10
EAN/GTIN:
     4019169851329
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12-Steckern (D-kodiert), Länge 1m. SIMATIC NETLeitungenIE Connecting Cable M12-180/M12-180Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP 65/67, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s. Für den Einsatz in Schleppketten z. B. bei dauernd bewegten Maschinenteilen. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen).Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen. Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert. Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Industrial Ethernet Kabel, Schleppkettenleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, 6XV1870-8AH10, 6XV18708AH10, Daten- und Kommunikationskabel, Connecting Cable, IE, IE Connecting Cable M12-180/M12-180, IE M12 Plug PRO, Industrial Ethernet, Leitung, M12 Ethernet-Steckverbinder, M12 Plug, M12-Steckverbinder, Netzkomponenten, Passive Netzkomponenten, Plug, SIMATIC NET, Steckleitung, Steckverbinder, konfektionierte Leitung, konfektionierte Steckleitung, 0725528, 725528
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,06*
€ 29,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,13*
€ 29,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,78*
€ 30,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,97*
€ 30,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,62*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.