Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35270073 Herst.-Nr.: 6XV18708AH10 EAN/GTIN: 4019169851329 |
| |
|
| | |
| Industrial-EtherNet-Kabel 2xM12, 1,0m 6XV1870-8AH10 Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12-Steckern (D-kodiert), Länge 1m. SIMATIC NETLeitungenIE Connecting Cable M12-180/M12-180Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP 65/67, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s. Für den Einsatz in Schleppketten z. B. bei dauernd bewegten Maschinenteilen. Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0,75 mm | Ader-Zahl: | 4 | Anzahl der Verseilelemente: | 2 | Verseilelement: | Vierer | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | Bündel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Industrial Ethernet Kabel, Schleppkettenleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,05* | € 29,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,28* | € 29,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,83* | € 30,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,83* | € 30,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 24,29* | € 32,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|