| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-192330 Herst.-Nr.: 942317 EAN/GTIN: 4005531023173 |
| |
|
| | |
| EOS Saunatechnik Saunaofen (Standausf.) anth-pe Verdampferw. Bi-O Max 9,0kW Montageart Standgerät, Leistung 9kW, Breite 500mm, Höhe 900mm, Tiefe 500mm, Kombi-Standofen mit Verdampfer, optimiertes Verhältnis von Strahlungs- und Konvektionswärme durch die große Steinmenge (60 kg) und dem damit verbundenen kraftvollen Saunaaufguss, für finnischen Sauna- und Verdampferbetrieb, Aluminium-Druckguss-Abdeckung und Frontblende, Außenmantel anthrazit perleffekt, Edelstahl-Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale, Wassermangel-Überwachung mit Trockengehschutz und akustischer Wassermangelmeldung, Steinkorb liegt mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe, diese kommen mit den Saunasteinen nicht in Berührung, Baukastensystem, 60 kg Saunasteine inklusive, zu verwenden mit den Steuergeräten 45 H2 und EmoTec HCS 9003 und EmoTec HIC 75, Anschluss 400 V 3N AC Weitere Informationen: | | Montageart: | Standgerät | Leistung: | 9 kW | Breite: | 500 mm | Höhe: | 900 mm | Tiefe: | 500 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.831,28* | € 2.040,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.818,69* | € 2.041,81* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.872,03* | € 2.080,82* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.898,56* | € 2.121,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|