Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück f.UAE/E-DAT-Dose 14098989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-192152
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14098989
EAN/GTIN:
     4011334280538
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Berker Zentralstück f.UAE/E-DAT-Dose 14098989 Zusammenstellung Zentralplatte, Verwendung UAE/IAE, Tragring, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante polarweiß, Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN-Anschlussdose Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend - mit 45° Schrägauslass - für 2fach Steckdose Kat.3, Kat.5e und Kat.6
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
UAE/IAE
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker zentralstück polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Aufnahmemodul, Auslass, B.1, B.3, B.7, Daten- / Telekommunikation, Datendoseneinsatz, Datenkommunikation, Geräteabdeckung, S.1
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,02*
1 Tag
43
€ 6,40*
ab € 3,05*
€ 4,43*
2 Tage
603
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,44*
2 Tage
28
€ 4,98*
ab € 3,20*
€ 4,65*
Lager 5382
2063
€ 5,80*
ab € 3,28*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
14091404
ab € 6,59*
Ähnlich
Berker
14091606
ab € 4,67*
Ähnlich
Berker
14098982
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
14091909
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.