| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-38889599 Herst.-Nr.: 14098989 EAN/GTIN: 4011334280538 |
| |
|
| | |
| Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff, Thermoplast | | Produktdesign | konventionell | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächentyp | Glänzend | | Anzahl der Ausgänge | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker zentralstück polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker |
| | |
| |