Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 14098982 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 14098982 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 14098982 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43587116
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14098982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Technische Merkmale

- Zentralstück für UAE Steckdose 2fach
- mit 45° Schrägauslass
- weiß glänzend
- ohne Tragring
- für Schraubbefestigung
- Konkrete Informationen zu passenden Artikeln anderer Hersteller siehe Berker Online-Katalog.
- für 2fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6A iso
- Berker S.1
- ohne Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
14091404
ab € 6,58*
Ähnlich
Berker
14091606
ab € 4,65*
Ähnlich
Hager
14091909
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
14098989
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.