Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 14091909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 14091909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 14091909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39696148
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     14091909
EAN/GTIN:
     4011334222163
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- für 2fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6A iso
- mit 45° Schrägauslass
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Thermoplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
14091404
ab € 6,55*
Ähnlich
Berker
14091606
ab € 4,67*
Ähnlich
Berker
14098982
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
14098989
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.