Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bedea Berkenhoff&Drebes Lautsprecherleitung trans/rot LSP 2x2,50


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19148
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10519811
EAN/GTIN:
     4024608011202
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
bedea Berkenhoff&Drebes Lautsprecherleitung trans/rot LSP 2x2,50(hfl) S100 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 154,182*
€ 192,322*
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 199,37*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 172,39*
€ 236,16*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 206,98*
€ 250,02*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 250,02*
€ 297,5238
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 241,50*
€ 287,385
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 232,68*
€ 276,8892
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 225,35*
€ 268,1665
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 206,98*
€ 246,3062
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,0698* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.