| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30126005 Herst.-Nr.: LSP 2X2.50MM HFL EAN/GTIN: 4024608011202 |
| | |
|
| | |
| Lautsprecherkabel, Typ=LSP 2X2.50MM HFL, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Leiterdurchmesser=1.9 mm, Länge=100 m, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Audiotyp=Lautsprecher, Mantelmaterial=PVC, Signal=Audio, Verpackung=Rollenware Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 265 mm | Bruttogewicht: | 6710 g | Breite: | 265 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544200090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 1,51* | € 1,87* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 1,52287* | € 1,88287* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6061* | € 1,9761* | | | | Lager 115 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,724* | € 2,364* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 236,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|