Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Leergehäuse TK PS 1811-11-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-190381
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10590601
EAN/GTIN:
     4013902861170
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Spelsberg Leergehäuse TK PS 1811-11-m Höhe 180mm, Breite 110mm, Tiefe 111mm, Einbautiefe 97mm, RAL-Nummer 7035, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Oberfläche ohne, Schutzart (IP) IP66, Leitungseinführung, Art des Deckels geschlossen, Leergehäuse, Bemessungsisolationsspannung 690 V, aus Polystyrol.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
111 mm
Einbautiefe:
97 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
ohne
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Leergehäuse TK
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 16,75*
1
€ 5,46*
ab € 12,15*
€ 16,79*
1
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 17,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,63*
€ 17,49*
Lager 5382
26
1
€ 5,80*
ab € 12,94*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,86*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,54*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500601
ab € 3,71*
Zubehör
Spelsberg
19814401
ab € 2,32*
Zubehör
Spelsberg
19808101
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.