Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann Alu-Stableuchte alu L-DE 60W L500mm 41511.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-188430
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41511.004
EAN/GTIN:
     4010319021661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
RZB Zimmermann Alu-Stableuchte alu L-DE 60W L500mm 41511.004 Leuchtmittel sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung S14s, Lampenleistung 60W, Nennspannung 0 ...

250V, Gehäusefarbe Aluminium, Länge 500mm, Breite 35mm, Höhe 58mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Brandschutz \"F\", Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, mit Druckschalter, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
S14s
Lampenleistung:
60 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
0 V | 250 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
500 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
58 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Lichtleiste, Linienleuchte, Linienlampe, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Stablampe, Stableuchte, linienlampe 60w s14s, anbaudeckenleuchte rzb, deckenanbauleuchte, Anbaulampe, Anbaulichtleiste, Deckenlampe, Deckenleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Innenleuchte, Innenraumleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,50*
€ 32,00*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,45*
€ 32,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,62*
€ 32,14*
€ 5,95*
ab € 29,54*
€ 39,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 40,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41520.004
ab € 37,00*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521.002
ab € 37,61*
Ähnlich
RZB Leuchten
41530.004
ab € 21,96*
Ähnlich
RZB Leuchten
41531.002
ab € 22,86*
Ähnlich
RZB Leuchten
41510.004
ab € 27,08*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511.002
ab € 27,09*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521004
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.