Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 41521.002 Deckenbeleuchtung Weiß S14s LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 41521.002 Deckenbeleuchtung Weiß S14s LED
RZB 41521.002 Deckenbeleuchtung Weiß S14s LED
RZB 41521.002 Deckenbeleuchtung Weiß S14s LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27059373
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41521.002
EAN/GTIN:
     4010319067959
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
S14s
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Beleuchtungseffizienz
37 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
475 g
Länge (mm)
1000 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
30 W
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41520.004
ab € 37,23*
Ähnlich
RZB Leuchten
41530.004
ab € 21,98*
Ähnlich
RZB Leuchten
41531.002
ab € 22,78*
Ähnlich
RZB Leuchten
41510.004
ab € 27,18*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511.002
ab € 27,01*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521004
ab € 30,89*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511004
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.