Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Bogen RES 60.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18730
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RES 60.200
EAN/GTIN:
     4013339226207
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück niedax
Niedax Bogen RES 60.200 Richtungsänderung horizontal, Abbiegung (Winkel) 90°, Innenradius 138mm, Kabelrinnenhöhe 60mm, Kabelrinnenbreite 200mm, Ausführung integrierter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Mit integriertem Stoßstellenverbinder, Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Abbiegung (Winkel):
90°
Innenradius:
138 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, Anbaueckstück, Bogen, Bogenausschnitt, Eckstück, Etage, Fallstück, Kabelbahnbogen, Kabelbühnenbogen, Kabelpritschenbogen, Kabelrinnenbogen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,13*
€ 28,86*
€ 5,95*
ab € 21,15*
€ 28,98*
Lager 5382
237
€ 5,80*
ab € 21,38*
€ 29,26*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 22,26*
€ 30,50*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 46,00*
Ähnlich
Niedax
ab € 59,61*
Ähnlich
Niedax
RES60.100
ab € 15,02*
Ähnlich
Niedax
RES60.300
ab € 26,34*
Ähnlich
Niedax
RES60.400
ab € 37,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.